夏場でも週1回の水やりでOKです。軽くて衝撃に強いポリエチレン製です。
用途鉢底石を入れずにそのまま土を入れて植え込んでください。
材質本体・排水口キャップ・給水口キャップ:ポリエチレン、排水口・オーバーフローキャップ・灌水脚・締付ナット:ポリプロピレン、パッキン:合成ゴム
脚立高さ(mm)30
大容量42L貯水の底面給水機能付き。
水やりの手間がグンと省けます。
奥行47cmでたっぷり土が入る大容量タイプ。貯水部から必要な水を土に供給
・水やりの頻度を減らし、手間を軽減します。
・夏の暑い時期の水涸れを防止します。
・軽くて、衝撃に強いポリエチレン製です。
・自治体が定める緑化補助基準に対応しています。 (詳しくは各自治体へお問い合わせください)
土容量がたっぷりあるので、植物が元気に育ちます。
用途公共施設や病院・店舗・会社・町内美化など幅広く利用できます。
容量(L)土:80/水:42
色サンドグレー
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム
規格(型)100型
仕様灌水脚、給水口付き、オーバーフロー穴、排水口
質量(kg)9
外形寸法(cm)102×47×42H
寸法(cm)内形:91×36×28H
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。