ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
幅(mm)61
全長(mm)1100~1630
色ブラック
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
踏むだけでらくらく自動巻き!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×385×340(ペダル/ステップ含む)
材質本体:PP、ホース:PVC
内径(Φmm)9
仕様ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付
ミスト機能で夏の猛暑対策に!
凍結割れに強い内部構造!
オールシーズン対応メタルノズル!!
本体は頑丈なメタル製で耐久性抜群です。
従来の約1/2の細かいミストで夏の納涼に活躍します。
内部の氷の膨張を防ぐので冬の凍結割れに強いです。
水溜めの際に便利なひっかけ機能付きです。
女性でも持ちやすいコンパクト設計です。
長くて握りやすいワンタッチレバーで操作簡単です。
シャワー種類ミスト、カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質本体:亜鉛、ABS樹脂、ホースコネクター:ABS、ヘッドゴム:EPDM、フック:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×15×17.5(ホースコネクター含む)
パターン6種類
耐水圧(MPa)0.7未満
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フルカバータイプのホースリールで、紫外線からホースを守ります。カバーは取り外しが可能です。
スタッキングが可能で大量陳列もOK!!
ホースはねじれにくいローレットメッシュホースを装着。
ノズルはバケツにはさみ固定もでき、操作もワンクリックの「ひっかけノズルPlus」
水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種類。
散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール
長さ(m)20
仕様ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類
材質本体、ハンドル:PP ホース:PVC
カバーなし
質量(kg)3.9
色青
内径(Φmm)12
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×345×380
巻取形式手動
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×345×385
質量(kg)4.5
材質本体、ハンドル:PP ホース:PVC
色ブルー
長さ(m)20
内径(Φmm)12
仕様ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
お庭に調和するリーフ模様のアンティーク調ホースリール
本体は耐久性の高いアルミ製です。
様々なお庭や外壁に調和するブラウンカラーです。
ホースはねじれにくく、取り出し・巻き取りがスムーズな表面さらさらホースです。
ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。
水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。
ホース長さ(m)本体:20(補助:1)
巻取形式手動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×37.2×41.7(ハンドル含む)
ホース内径(Φmm)12
質量(kg)約6.1
材質【本体】本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、ハンドル・ドラム:PP樹脂、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR
シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー
コネクタ3点止め蛇口コネクター
適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16
色ブラウン
カバーなし
キャスターなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂、TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
幅(mm)61
全長(mm)1100~1630
色ブラック
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。