1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。 トラスコ品番388-9966 セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製) タイプ立水栓蛇口接続 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)14 適合蛇口外径(Φmm)15~23 距離最大対応:100m 使用圧力(kPa)最適:200~300 最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります