10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。 極数(P)4
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フルタ電機畜産用送風機
・省エネ:省エネ性能をさらに向上。・低騒音:100%運転でも57dBという断トツの静音性で、牛へのストレスを軽減。・直進性:新開発のZ羽根が生み出す風は直進性に優れ、ベルマウスがなくても風速1mの風を28m先まで届けます。・軽量:クラストップの軽量ボディで、取付も簡単。建屋への重量負荷も軽減できます。・耐久性:羽根と取付金具部にステンレス、フレームには高耐食性新素材、さらに全閉モータを採用し、畜舎でも高い耐久性を誇ります。
用途畜産用の送風機です。 質量(kg)16 出力(W)210 電源3相200V 羽根枚数3 風量(m3/min)780 羽根径(Φmm)1000
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルタ電機畜産用送風機
・スマート:本体に温度センサを標準装備。DC-Rの周囲温度に応じた自動風量制御を実現。・省エネ:出力198Wで風量800m3/minの大風量を実現。・低騒音:100%運転でも57dBという断トツの静穏性で、牛へのストレスを軽減。・直進性:DC-Rは、ベルマウスがなくても直進性に優れた風をつくります。・軽量:クラストップの軽量ボディで、取付も簡単。建屋への重量負荷を軽減。・極小ノイズ:極小ノイズの為、搾乳機などへの影響を抑えます。・耐久性:羽根と取付金具部にステンレス、フレームには高耐食性新素材、さらに全閉モータを採用。畜舎でも高い耐久性をほこります。
用途畜産用の送風機です。 質量(kg)14 出力(W)198 電源3相200V 羽根枚数3 風量(m3/min)800 羽根径(Φmm)1000
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フルタ電機風圧シャッタ
30cmから120cmまでのフルタシャッタなし換気扇に対応します。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。(AS100のみオールアルミ)フィルム留め具無し(S/NSウエザカバー対応)
用途フルタ電機株式会社のシャッタなし換気扇に使える風圧シャッタです。
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フルタ電機ウエザカバー
取付けの簡単な軽量コンパクトタイプなので、シャッタとの共締め使用が可能です。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。
用途フルタMG・BFSG型換気扇、ENS・NS・S型シャッタ対応の軽量コンパクトカバーです。
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルタ電機株式会社の制御盤です。使用目的に応じて様々な機種を選ぶことができます。
用途エアビーム専用の制御盤です。
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強風に強い構造で、高い耐候性を誇ります。シャッタなし換気扇との組み合わせや、吸気口、排気口として利用できます。シャッタは電気駆動で完全に開くため、換気扇の風力低下を起こしません。レバー式ブレーキ解除装置で、停電時などにも手動での開閉が可能です。
用途施設園芸の確実な吸気・排気を行える電動シャッターです。 電源(V)単相200
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。 極数(P)4
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります