農業・園芸資材 :「センサー 犬」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×450
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器 付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱 幅(mm)13 高さ(mm)17.8 奥行(mm)8 製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く) 充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度 使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属) 点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時) モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します) センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
6,980 税込7,678
6日以内出荷

音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器 付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱 幅(mm)13 高さ(mm)17.8 奥行(mm)8 モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz 製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く) 充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度 使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属) 点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時) センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
6,980 税込7,678
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります