イノシシが拡げたネットを踏み、ネットを押しても自分の体重で前に進めず、穴を掘ることもできません。
設置方法5mおきに杭を打ち、約1mの高さでネットを張り、上部を杭にしばって固定させてください。
太さ(mm)2.4
1巻
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器
付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱
幅(mm)13
高さ(mm)17.8
奥行(mm)8
製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)
充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度
使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)
点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)
モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)
センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
¥6,980
税込¥7,678
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。