農業・園芸資材 :「KEMO」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
イノシシが拡げたネットを踏み、ネットを押しても自分の体重で前に進めず、穴を掘ることもできません。
設置方法5mおきに杭を打ち、約1mの高さでネットを張り、上部を杭にしばって固定させてください。
太さ(mm)2.4
1巻
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物害獣
材質ポリカーボネイト
色青
高さ(mm)280
本体質量(g)約270
頭部径(Φmm)120
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
用途田畑の害獣対策 防犯対策
寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122
質量(g)270
スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)
センサー昼夜センサー
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
材質(頭)PC(ポリカーボネート)
1個
¥1,988
税込¥2,187
6日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物害獣
材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン
高さ(mm)252
本体質量(g)約136
頭部径(Φmm)90
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物害獣
材質ポリカーボネイト
色赤
高さ(mm)280
本体質量(g)約270
頭部径(Φmm)120
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物害獣
高さ(mm)200
本体質量(g)約140
頭部径(Φmm)60
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
夜間になるとムーブセンサーが作動し動物の動きをキャッチすると、LEDライトが点灯し、さらにスピーカーから猛獣の吠声がして害獣の侵入を防除します
用途防獣
材質本体・ジョイント部・設置杭:ABS樹脂
質量(g)約480
電源DC4.5V 単1乾電池 3本(別売)
構成ナイトムーヴセンサー/威嚇用スピーカー/LEDランプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×225×635(設置杭・取付時)
電流範囲待機電流:0.647mA、作動電流:0.25A
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 頭部はメタクリル樹脂使用で高透明度 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物害獣
高さ(mm)265
本体質量(g)約150
頭部径(Φmm)95
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器
付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱
幅(mm)13
高さ(mm)17.8
奥行(mm)8
製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)
充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度
使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)
点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)
モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)
センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
¥6,980
税込¥7,678
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。