網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。サンテナーBタイプの他シリーズと底の形状が違います。
適合サンテナーB#34、サンテナーB#42、サンテナーB#42-2、サンテナーB#80、SNコンテナーC#42、サンテナーB#42-4
材質PE
形状格子リブ
色ライトブルー
容量(L)40.4
有効内寸(mm)573×383×173
外寸(mm)619×429×188
内寸(mm)581×391×181
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)619×429×188
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×391×181
適合カード差し両長辺
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×383×173
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品サンテナー B80
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。