13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。 トラスコ品番368-4053 セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット 材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂 クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー 使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)10 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7 適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具として ブラック 種別農園芸ホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC グリーン 構造単層管チューブ 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.22 適合流体 サイズ(mm)15×20
1本
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC、ポリエステル糸 ブラウン 構造糸入り二重管ホース 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57 適合流体 サイズ(mm)12×16
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC、ポリエステル糸 ブルー 構造糸入り二重管ホース 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57 適合流体 内径(mm)15
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途一般家庭水道散水用。 トラスコ品番149-1837 材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 質量(kg)9.3 ブラウン 長さ(m)50 使用圧力(MPa)0.6 使用温度(℃)0~60 許容曲げ半径(mm)72 外径(mm)20 内径(mm)15 耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 トラスコ品番652-7489 材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸 クリアブルー 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時) 許容曲げ半径(mm)79以上 外径(mm)20 内径(mm)15
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC、ポリエステル糸 ブラウン 長さ(m)5(カット) 構造糸入り二重管防藻ホース 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6 適合流体 サイズ(mm)15×20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。 材質PVC グリーン 長さ(m)15(カット) 構造単層管チューブ 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20 適合流体 サイズ(mm)15×20
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC、ポリエステル糸 ブルー 長さ(m)30(カット) 構造糸入り三重管ホース 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70 適合流体 内径(mm)15
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。 材質PVC、ポリエステル糸 長さ(m)20(カット) 使用温度範囲(℃)0~61 サイズ(mm)15×20
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として 長さ(m)60 最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80 特性耐寒 ブルー 適合流体 材質PVC、ポリエステル系 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)9 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)13 ホース寸法(mm)9×13 耐寒性脆化温度:-40
1巻
9,698 税込10,668
4日以内出荷

ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
用途一般家庭水道用散水器具 材質ABS、POM、SUS、合成ゴム 寸法(mm)120×200×60 最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時) 使用温度(℃)0~60 取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下 適合流体水(水道水)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります