SHガゼットホース 15×20三洋化成当日出荷
特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸色クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
クリアブルーホース三洋化成当日出荷から3日以内出荷
液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm三洋化成(1件のレビュー)当日出荷
表面がサラっとしてベトつかない
特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース
最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体水サイズ(mm)15×20
スーパーソフトホース三洋化成(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
さわやかなクリアグリーンカラー
スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
ツインネットホース 15x19.5 30mカット三洋化成3日以内出荷
ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水内径(mm)15
パワーホース 15x20 15mカット三洋化成(1件のレビュー)3日以内出荷
長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格
ねじれ・折れグセがつきにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVC色グリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体水サイズ(mm)15×20
交換ホース さらさらブラウン三洋化成(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m三洋化成(1件のレビュー)当日出荷
6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。
蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。
藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。トラスコ品番368-4053セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂色クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m三洋化成3日以内出荷
収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として長さ(m)60最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80特性耐寒色ブルー適合流体水材質PVC、ポリエステル系仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)13ホース寸法(mm)9×13耐寒性脆化温度:-40
農園芸ホース三洋化成(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具として色ブラック種別農園芸ホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
いちごろうシーム税込¥5,388¥4,898
スゲ笠GLOBAL&LOCAL税込¥3,078~¥2,798~