絞り込み
ブランド
  • アポロ
  • モノタロウ(134)
  • セフティー3(156)
  • タカギ(149)
  • タカショー(119)
  • サンホープ(105)
  • DAIM(100)
  • 日本マタイ(92)
  • カクダイ(82)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(79)
  • 大和プラスチック(67)
  • アイリスオーヤマ(63)
  • アップルウェアー(59)
  • 末松電子製作所(50)
  • 岩崎製作所(43)
  • TOYOX(トヨックス)(36)
  • Richell(リッチェル)(36)
  • 渡辺泰(33)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(33)
  • コンパル(30)
  • YAMAZEN(山善)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻取り器用空リール アポロ

    巻取り器用空リール

    アポロ(22件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)幅(mm)100内径(Φmm)140外径(Φmm)280
  • 巻取り器 アポロ

    巻取り器

    アポロ(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ハンドル高さ(mm)360適合幅(mm)リール幅:105
  • FRPポール用フック アポロ

    FRPポール用フック

    アポロ(16件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
  • 家庭菜園用電柵100M延長キット アポロ

    家庭菜園用電柵100M延長キット

    アポロ(18件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ(11件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(25本)ほか
    3日以内出荷
    軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
    材質繊維強化プラスチック
  • アース棒(3本セット) アポロ

    アース棒(3本セット)

    アポロ(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(3本)
    当日出荷
    アース棒は3連となっています。
  • エリアヨリ線200M アポロ

    エリアヨリ線200M

    アポロ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)200
  • 高圧線(1.5M) アポロ

    高圧線(1.5M)

    アポロ(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)1.5
  • アポロ電子爆音機バードショッカー アポロ

    アポロ電子爆音機バードショッカー

    アポロ(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    8種の音声をタイマー設置でオートリピートができる!(お好みの音声のみを連続再生することも可能です。)1分から30分の間でタイマー設定ができます。簡単操作で鳥被害軽減!!
    用途鳥獣対策に仕様収録音声:タカ、山猫、散弾銃、犬、マシンガン、警笛、寄声、宇宙ベース(8種類)奥行(mm)本体:210電源(V)DC12本体質量(kg)2.2時間使用可能:約30-35日(40Bバッテリー使用時)、約30--35日(単一型アルカリ乾電池使用時)寿命乾電池:6日(最短)-60日(最長)電池チェックLED自動表示本体高さ(mm)450本体幅(mm)530音量(dB)最大115距離音声有効:50m
  • ポールガイシ アポロ

    ポールガイシ

    アポロ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(50個)
    当日出荷
    強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
    用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
  • ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット アポロ

    ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット

    アポロ(6件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
    セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板電源(V)DC12本体寸法(mm)270.5×120×140出力電圧(V)10000本体質量(kg)3(セット質量:8)有効距離(m)600(2段張りで300)対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ
  • エリアシステム AP-2011 アポロ

    エリアシステム AP-2011

    アポロ(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
    付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
  • ACアダプター(AC-12) アポロ

    ACアダプター(AC-12)

    アポロ(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    DC12V仕様の本器ですが、家庭用100Vでも使用できます。
  • エリアアルミ線1000M アポロ

    エリアアルミ線1000M

    アポロ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)1000線径(Φmm)1.2
  • アポロ爆音機 アポロ

    アポロ爆音機

    アポロ(1件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。 入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。 電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。 組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。 点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。
    付属品電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁)電源単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg)モード切替昼夜切替、間隔(1~8分)使用ガスプロパンガス寿命【単1電池】3~4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上対象動物鳥獣
  • アポロエリアソーラー 2段張り周囲100mセット アポロ

    アポロエリアソーラー 2段張り周囲100mセット

    アポロ(2件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    8日以内出荷
    イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
    付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1質量(kg)11電源(V)DC 12本体寸法(mm)480×250×270出力電圧(V)10000有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ
  • バッテリー(7-12) アポロ

    バッテリー(7-12)

    アポロ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    電源(V)DC12
  • ポールガイシ アポロ

    ポールガイシ

    アポロ(3件のレビュー)
    ¥86税込¥95
    1個
    当日出荷
    猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
    用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
  • アポロ電気柵用外部バッテリーボックス アポロ

    アポロ電気柵用外部バッテリーボックス

    アポロ(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!
    適合バッテリー28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L対象動物鳥獣
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(25本)
    3日以内出荷
    対象動物害獣

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材