7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1個
78 税込86
欠品中

強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1セット(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷

猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用大変お得な100個入。
用途害獣対策に。 適合ポール径(Φmm)14~25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ワンタッチ方式で取り付け簡単。一度に2段分の碍子の設置が可能。
用途害獣対策に。 寸法(mm)芯々:160 直径×長さ(mm)20×195
1個
149 税込164
翌日出荷

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018 セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板 電源(V)DC12 本体寸法(mm)270.5×120×140 出力電圧(V)10000 本体質量(kg)3(セット質量:8) 有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ 付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)11 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)480×250×270 出力電圧(V)10000 有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
45,980 税込50,578
9日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング