農業・園芸資材 :「アース棒 300」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
材質ASA
質量(kg)2.4
出力電圧(V)10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170
機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○
入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)。害獣から農作物を守ります。有効柵線距離 3000m。小型で高機能!選べる4電源。・市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)。乾電池以外に。・ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)。にて使用可能です。。本製品はSEF-100-4WとソーラーパネルとSバッテリーのセット販売品です。。本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用。盗難対策に本体横に南京錠を取付可能。運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
その他【稼働日数】約30日
付属品高圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
セット内容SEF-100-4W本体、Sバッテリー、ソーラーパネル
材質ASA
出力電圧(V)【高圧】10000(無負荷時)
本体質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×321
機能【モード選択機能】〇(連続・昼・夜)【モード表示ランプ】〇点滅【出力表示ランプ】〇点滅【電池交換ランプ】〇乾電池容量のみ対応【光センサー】〇
有効距離(m)【柵線】3000
入力電源(V)単一アルカリ電池×8(別売り)、Sバッテリー12(コード付き)、ソーラー式
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。