1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り下げ式の大型ハンギングパラソル。 押し込み開閉式を採用することにより、コストカットを実現しました。 UVカット率、遮光率約99%の撥水生地を使用しており、直射日光を妨げます。 ※オフホワイトのみUVカット率、遮光率約95% 通常のパラソルは穴付きテーブルを通して設置しなければなりませんが、ハンギング式パラソルは単独設置が可能です。 パラソル生地の替え布も用意しており、色抜けや破損はもちろん、気分や雰囲気に合わせて交換することができます。 専用カバーも別売りで用意していますので、畳んで保管する際の色褪せも軽減できます。(GPC-02N ) 付属しているウェイトに15kg以上のバラスを入れてご使用下さい。 ※ウェイトは4個付属しているため、合計60kg以上のバラス(砂利)が必要です。 ※バラスは付属していませんので、市販品をご利用下さい。
用途ガーデニング、アウトドアリビングのシーンでの日よけ
1枚ほか
4,480 税込4,928
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります