熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして
取付け高さ(cm)約201~301
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。
外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。
遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。
上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。
グレーとモカの2色からお選び下さい。
掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。
構造組立式
遮光率(%)約85~90
付属品シェード留め具16個付き
紫外線防御率(%)UVカット率:約85
保証期間3年保証※生地のみ
紫外線カット約85
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。