地面からの高さがあるので 立ったままでも植物のお世話ができます。
鉢底石やネットなどを敷いて直植えしたり、プランターごと入れてプランタースタンドとしてもご使用いただけます。
ストッパー機能付きのキャスターで移動や固定が簡単。
内寸:幅約77cm×奥行25cm×高さ20cm 水抜き穴:3ヶ所 土容量:30L
用途屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。
材質本体:天然木、キャスター:ステンレス鋼
質量(kg)約6.8
容量(L)土:約25(目安値)
使用工具プラスドライバー(お客様手配必要)
耐荷重(kg)約28まで(均等荷重合計です。この値は実測値ではありません。)
穴数水抜き穴:3箇所
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×32.5×80
組立時間1人以上で20分未満
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77.6×25×20
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。