農業・園芸資材 :「害獣対策」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー一体型の内臓タイプ
用途害獣対策 寸法(m)2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000 電線長さ(m)5000 最大電圧(V)11000
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

マルチ3500専用ソーラーパネルセット。ソーラー3500に工具なしで取付できます。(ステー付)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策 幅(mm)350 質量(kg)1.1 高さ(mm)17 奥行(mm)230
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ネクストアグリ防獣くんマルチ3500
3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策 仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒 付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書) 幅(mm)255 質量(kg)2.2 高さ(mm)440 奥行(mm)170 電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能) 保証期間修理保証:1年 最大電圧(V)10000
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ソーラーパネルがセットになったタイプ。12Vバッテリー(別売)との組み合わせでソーラー充電タイプとして使用できます
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策 仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒 付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)/ソーラーパネルセット×1セット 幅(mm)355 質量(kg)3.3 高さ(mm)630 奥行(mm)250 電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能) 保証期間修理保証:1年 最大電圧(V)10000
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

マルチ3500専用ACアダプター
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります