農業・園芸資材 :「散水ホース10m」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。
散水範囲(m)r8.5
散水量(L/分)(90°の時)3、(180°の時)6.6
仕様ライザー無
適合間口5.4m~9m
セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース10m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個
使用圧力(MPa)0.25
ノズルMP3000-210
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。