大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。
電源不要。通水と施肥の切替が簡単。
ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。
ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。
薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。
簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時
セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個
質量(kg)3.2
口径(Φmm)30(メスネジソケット付)
接続口径(inch)11/4オスねじ
流量(L/min)1.67~75
作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5
圧力損失(MPa)0.12
希釈率(%)0.2~1.5
1セット
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。