農業・園芸資材 :「イタチ撃退」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
対象動物ねずみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)119×98×98
周波数(Hz)25000~65000
電源(V)100
角度(°)放射:260
適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
材質LED発光部:PC 取付け部:ABS
寸法(Φ×mm)80×160
点滅連続約40時間(満充電無日照時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。