農業・園芸資材 :「忌避装置」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品USB充電コード 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電) モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物トリ・その他 感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング