農業・園芸資材 :「止水」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMKS-20 メインホース用エンドキャップ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション 質量(g)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15 口径(mm)12
1セット(2個)
378 税込416
当日出荷

散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
用途散水パーツ。 材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン) 適合ホース外径(Φmm)20以内 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

水流を4方向に分岐できます。つまみ部をひねるたけで流水・止水が楽々操作できます。コネクターが分岐している為、水やり・洗車等が同時にできます。
用途ホースの分岐。 仕様中間コック付 材質本体部:ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。 材質ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SSB-2 ロング伸縮散水お掃除ブラシ セフティー3 動画あり
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。 材質(ブラシ部)PP 材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム 耐熱温度(℃)60 伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

SSS-2 ロング伸縮散水お掃除スポンジ セフティー3 動画あり
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。 材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム 材質(頭)ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)60 伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS・POM・PP 使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm) 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS・POM・PP 使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm) 耐熱温度(℃)60
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SSK-9 蛇口分岐コネクター セフティー3 動画あり
散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。 材質本体部:ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

散水用パーツです。散水作業に最適です。細やかな水粒で優しい散水が可能です。メッシュ取り外し清掃可能です。手元で通水・止水調整可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)15 適合ホース外径(Φmm)20まで
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

SSB-1 散水お掃除ブラシ セフティー3 動画あり
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。
用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。 適合ホース内径(Φmm)15 材質(ブラシ部)PP 材質(柄部)PP・PE 耐熱温度(℃)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

メタルボディで丈夫で長持ちします。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。散水パターンは2パターンでジェット・拡散です。ノズル外れ防止のためコネクターにはロック機能がついています。 。はめた後左右に回す事でロック機能が働きカチッと音がしますので、確認できてからご利用ください。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質メタル・ポリプロピレン ABS 使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm) 耐熱温度(℃)60
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

SSS-1 散水お掃除スポンジ セフティー3 動画あり
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。ホース(内径15mm)に接続して使用できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄。 適合ホース内径(Φmm)15 材質(柄部)MS・PP・TPO 材質(頭)ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。 材質メタル、ポリプロピレン、ABS 使用圧力(MPa)0.1~0.6 適合ホース外径(Φmm)20まで 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット) シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
1個
3,298 税込3,628
欠品中

スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。 材質メタル、ポリプロピレン、ABS 使用圧力(MPa)0.1~0.6 適合ホース外径(Φmm)20まで 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット) シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

SSN-25 散水ジェットロングノズル セフティー3 動画あり
通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
用途農機具の洗浄・洗車。 シャワー種類ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角 材質アタッチメント:ABS樹脂 全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含) 材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SSK-22 蛇口分岐コネクター セフティー3 動画あり
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐 適合蛇口外径(Φmm)14~20 仕様横向ホース180度可動 質量(g)140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コイルホース用の蛇口ニップルです。蛇口にニップルをつけます。
用途コイルホース用交換部品。 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7] 耐熱温度(℃)0~40 材質POM
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります