農業・園芸資材 :「点滴関連用品」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング