芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合園芸用耐圧ホース
質量(g)1138
電源:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)16~20
流量(L/min)3~15
適合ホース内径(Φmm)13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。
大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。
幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。
場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。
今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水
仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分
電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本
流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)
適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル散水タイマー
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。