農業・園芸資材 :「玄米発芽器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。 専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。 独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。 万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。 1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ その他、植物栽培の熱源 家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。 厚さ(mm)約5
1枚
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。 地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
用途そさい/花きの電熱育苗 促成/抑制栽培 軟化栽培 接ぎ木/挿し木 菌茸類の栽培 コンクリート養生 その他、植物栽培の熱源
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます! ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。 大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。 温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。 自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。 精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。 仕様暖/冷兼用 温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50 コンセント個数1 許容電流(A)10 温度精度1.2℃ リード線(m)5
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。 農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。
用途農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。 その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング