長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
スミサンスイNEW マルチ 100
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径28
機能長尺均一性:100m
折径(mm)52
適合フィルター推奨120メッシュ
散水量(L/m・分)~0.43
孔径(Φmm)散水孔:0.2(2.5cm千鳥/片側5cmピッチ)
スミチュ-ブ 06ー60
用途大孔で目詰まりしにくい高性能でエコな潅水チューブ。マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。メーカーチューブの中で最も大孔径で目詰まりに強い潅水チューブです。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途。マルチフィルムを敷設する作物全般。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径32
機能長尺均一性:50m
折径(mm)58
適合フィルター推奨80メッシュ以上
散水量(L/m・分)~0.48
孔径(Φmm)散水孔:0.6/6cm千鳥(片側12cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
ストリームライン X 60-01 (200m)
用途世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ。最もタフな薄肉の点滴チューブです。均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。製品特性。チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
厚さ(mm)0.15
ホース内径(Φmm)16.2
機能長尺均一性:61m
適合フィルター推奨120メッシュ
散水量(L/m・分)~0.17
1セット(200m)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ストリームライン X 60-02 (250m)
用途世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ。最もタフな薄肉の点滴チューブです。均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。製品特性。チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
厚さ(mm)0.15
ホース内径(Φmm)16.2
機能長尺均一性:102m
適合フィルター推奨120メッシュ
散水量(L/m・分)~0.09
1セット(250m)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
スミチュ-ブ 果菜
用途高性能でエコな潅水チューブ。マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。水理計算に基づいた製品設計により、長いハウスでも入口から末端まで均一に潅水できます。レーザー穿孔のため散水方向が安定。また、孔周辺のバリが無いため目詰まりが起こりにくい孔形状です。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。また、黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途。マルチフィルムを敷設する作物全般。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径32
機能長尺均一性:80m
折径(mm)58
適合フィルター推奨80メッシュ以上
散水量(L/m・分)~0.79
孔径(Φmm)散水孔:0.4(5cm千鳥/片側10cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。