農業・園芸資材 :「点滴」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.2 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。 規格02L 200m巻 折径(mm)チューブ:42 関連資料(1.22MB) (0.27MB) 間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥 適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
1巻(200m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ。点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。 折径(mm)チューブ:42 関連資料(1.22MB) 適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
1巻(200m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライン X 60-01 (200m)
用途世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ。最もタフな薄肉の点滴チューブです。均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。製品特性。チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 厚さ(mm)0.15 ホース内径(Φmm)16.2 機能長尺均一性:61m 適合フィルター推奨120メッシュ 散水量(L/m・分)~0.17
1セット(200m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ストリームライン X 60-02 (250m)
用途世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ。最もタフな薄肉の点滴チューブです。均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。製品特性。チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 厚さ(mm)0.15 ホース内径(Φmm)16.2 機能長尺均一性:102m 適合フィルター推奨120メッシュ 散水量(L/m・分)~0.09
1セット(250m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります