農業・園芸資材 :「SANSUI」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
1個
¥239
税込¥263
11日以内出荷
1個
¥879
税込¥967
11日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
11日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
用途アナログの使いやすさと。よくばりな機能を両立させた潅水タイマー。長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。
電源電圧100v/200v兼用
関連資料(15.09MB)
螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
用途遠心分離で『砂』を除去!。お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。
流量(L/min)166~316
1台
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置。井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。
電源電圧単相100v
流量(L/min)処理:58
口径取付:25A
関連資料(1.05MB)
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
11日以内出荷
1組
¥109
税込¥120
11日以内出荷
用途チューブの末端牽引する事が出来ます。
長さ(mm)径8 X 長さ600
サイズ(mm)径8 X 長さ600
1本
¥459
税込¥505
11日以内出荷
80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。
用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適。河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。
材質ポリエチレン
サイズ(cm)38×57×70
規格80メッシュ相当
関連資料(0.22MB)
1枚
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
用途スミホ-ス専用のノズル単品です。
規格片側散水タイプ
関連資料(1.13MB) (0.14MB)
流量0.27L/分・個
散水方式120度散水
1組
¥109
税込¥120
11日以内出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
1セット(5個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
折径(mm)チューブ:62
幅(m)散水:10
関連資料(2.44MB)
適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。
折径(mm)チューブ:52
関連資料(0.31MB)
適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
折径(mm)チューブ:50
関連資料(3.17MB)
適正使用圧力(MPa)0.02-0.08
孔径(Φmm)0.3
散水幅は最大7m(片側3.5m)。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途果樹栽培に適している潅水チューブです。果樹の樹間に敷設し、水平方向に散水することで樹の根元に潅水します。
折径(mm)チューブ:62
関連資料(0.48MB)
1巻(100m)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1セット(100個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
やさしい散水で畝全体を潅水。長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。
規格200m巻
折径(mm)チューブ:52
関連資料(3.31MB)
適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa
孔径(Φmm)0.2
1巻(200m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
4.5~7.2m間口のハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途均一散水性能の優れた潅水チューブ。幅広い間口のハウス(4.5~7.2m)をこれ1本で対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。
寸法(m)開口:4.5-7.2
折径(mm)チューブ:62
関連資料(1.24MB)
適正使用圧力(MPa)0.05-0.15
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪。ビニールハウスの倒壊を防ぎます。ビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:34
幅(m)散水:6
関連資料(0.21MB)
適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。4.5~5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途4.5~5.4mをムラなく潅水。高畝栽培にも対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。
寸法(m)開口:4.5-5.4
折径(mm)チューブ:62
関連資料(1.24MB)
適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
スミサンスイNEW マルチ 100
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径28
機能長尺均一性:100m
折径(mm)52
適合フィルター推奨120メッシュ
散水量(L/m・分)~0.43
孔径(Φmm)散水孔:0.2(2.5cm千鳥/片側5cmピッチ)
散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると。様々なメリットがあります。ウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:34
関連資料(0.48MB)
孔径(Φmm)0.36
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。