3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)約2.4(セット時) 材質(本体)PP 電源(V)AC100 消費電力(W)60 能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵 電源コード(m)約1.3 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能)
1台
25,980 税込28,578
14日以内出荷

加温用(ヒーター用) 完全防湿型(密閉型) アドンプラグ付
用途空中・地中兼用
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

昭和精機工業発芽育苗器 愛菜花
発芽育苗器のスタンダードモデルです。 発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。 高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。 温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。
材質(本体)PP 質量(kg)約2.2 消費電力(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×180 安全装置温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵 電源コード(m)約1.3 電源(AC V)100 加温能力室温+13℃
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング