農業・園芸資材 :「玄米発芽器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)約2.4(セット時)
材質(本体)PP
電源(V)AC100
消費電力(W)60
能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵
電源コード(m)約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能)
1台
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
発芽育苗器のスタンダードモデルです。
発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。
高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。
温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。
材質(本体)PP
質量(kg)約2.2
消費電力(W)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×180
安全装置温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵
電源コード(m)約1.3
電源(AC V)100
加温能力室温+13℃
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。