農業・園芸資材 :「タカギ 散水機」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
仕様持ち運び用取手付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。
手元のレバーで水量調節もできます。
水形はカクサン・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)248
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×67×213
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン4種類
RoHS指令(10物質対応)対応
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースリールの補修部品用。バケツへ水を溜めるシーンが多い方に
トラスコ品番593-3464
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質黄銅
水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。
ノズルを取り付ければ散水にも使えます。
ホースリールにも接続できます。
立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります
トラスコ品番866-6101
適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
質量(g)426
長さ(m)2
ホース長さ(m)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。
手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。
お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。
井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、エラストマー 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)280
適合ホース外径(Φmm)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×6.7×21.9
適合ホース内径(Φmm)12~15
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
紫外線からホースの劣化を低減するカバータイプのホースリールです。
用途屋外散水用。
スタイリッシュでお洒落なカラーのカバー付きホースを使用したい方に。
収納スペースが狭くても洗車や清掃をメインで使用したい方に。
お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に。
カバーあり
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×401×402
ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)
ノズルワンタッチ取付
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。
サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。
先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。
車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。
通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。
色ブラック
質量(g)305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×886
パターン4種類
シャワー種類サイクロン・ジェット・フラット・整流
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
決まった時間に自動で水やりするキットです。
用途散水用。
トラスコ品番835-9925
セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂
2018年トラスコ掲載ページ9 1328
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
質量(g)186
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×66×253
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
水の出方が4つに変わる。
吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。
ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能ラクロック
噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
トラスコ品番835-9918
材質金属ボディ+ラバーグリップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253
シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。
手元のレバーで水量調節もできます。
水形はミスト・スポットシャワー・フロー・ジョロ・スポットジョロ・大流量シャワーの6種類に切り替えができる
ガーデニングに最適なアイテムです。
ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)301
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×82×224
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン6種類
シャワー種類ジョロ・スポットjpロ・スポットシャワー・フロー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。