180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。
手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。
握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。
ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりに
トラスコ品番251-7543
材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP
長さ(mm)886
質量(g)282
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
トラスコ品番-
幅(mm)220
色ホース:チャコールグレー
高さ(mm)280
タイプコンパクト
奥行(mm)120
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)10
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7.5
色(本体)ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで
巻取長さ(m)10
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用。ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
トラスコ品番-
幅(mm)220
色ホース:チャコールグレー
高さ(mm)280
タイプコンパクト
奥行(mm)120
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)15
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7.5
色(本体)ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで
巻取長さ(m)15
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
用途散水用
仕様カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番758-2714
セット内容水やりタイマー、雨センサー、ニップル
材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。