ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。