農業・園芸資材 :「害獣よけ」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング