さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(4)
  • GARDENA(ガルデナ)(24)
  • 岩崎製作所(20)
  • カクダイ(18)
  • TOYOX(トヨックス)(12)
  • 報商製作所(12)
  • POPE(10)
  • タカギ(9)
  • タバタ(畜産)(9)
  • HARAX(ハラックス)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

農業・園芸資材 :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転台
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ホースラーク ダブルガイドローラー HARAX(ハラックス)ホースラーク ダブルガイドローラーHARAX(ハラックス)
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3全長(cm)64.2適合ホース動噴ホース全幅(cm)16.5
グラコロ HARAX(ハラックス)グラコロHARAX(ハラックス)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
・大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。・ステンレス製のインナーローラーの採用で、錆による回転不良が発生しません。
用途ホースガイド質量(kg)1.9直径(Φcm)ベース:28、ローラー:16材質(ベース)ステンレス
ホーススルー ガイド部回転タイプ HARAX(ハラックス)ホーススルー ガイド部回転タイプHARAX(ハラックス)
4,898税込5,388
1台
6日以内出荷
・ガイド部付け根部分が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。とくに自動巻取機能付き動噴での作業に便利です。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3幅(cm)ガイド部:19全長(cm)71
ホースフリー HARAX(ハラックス)ホースフリーHARAX(ハラックス)
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷
・大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースが外れにくく、作業の中断がなくなります。・ローラーの回転に加え本体の軸(支柱部)が回転するため、楽にホースの引き回しができます。・硬い通路などでも支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1全長(cm)49全幅(cm)16.5
ホースラーク HARAX(ハラックス)ホースラークHARAX(ハラックス)
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1全長(cm)65全幅(cm)16.5
グラコロ HARAX(ハラックス)グラコロHARAX(ハラックス)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。 ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。 本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
質量(kg)2.6ローラー幅(mm)160本体幅(mm)280
らく助 HARAX(ハラックス)らく助HARAX(ハラックス)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
フィルムを台車にセットしてくり出せばハウス側面のフィルム張り作業が楽におこなえます。 紙管ホルダーが回転するのでスムーズにフィルムをくり出せます。 二人作業の場合には一人が台車を引きながらフィルムをくり出し、他の人がパッカーで止めていけばより早く作業できます。
全長(mm)690(ハンドル除く)質量(kg)4.8全幅(mm)290使用フィルム幅:135~230cm、径:直径22cmまで
パラエモン 乗用作業車 HARAX(ハラックス)パラエモン 乗用作業車HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。 八の字のタイヤ構造は安全性がバツグンです。 本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途作物の収穫、管理に。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1495~1865質量(kg)8テーブル長(mm)400~630座面高さ(mm)205・255・305タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)250

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら