箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701プラスワンスタイル株式会社4日以内出荷
春が来たら山菜採り。クマがおとなしくなるドラム式。爪やキバを傷つけにくいので、安全です。
用途クマにやさしい・確認窓付き・頑丈な扉対象動物ツキノワグマ仕様本体3分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)80線径(Φmm)8.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×650×1870メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1150
箱罠1号(片開) E type No.501プラスワンスタイル株式会社翌日出荷
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい対象動物サル、ノイヌ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)27線径(Φmm)4.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250メッシュ寸法(mm)50×30フレーム高さ(mm)760
箱罠1800(両開) E type No.604プラスワンスタイル株式会社翌日出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)75線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300
箱罠1800(片開) E type No.603プラスワンスタイル株式会社4日以内出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)67線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300
箱罠2号(片開) E type No.601プラスワンスタイル株式会社翌日出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・動きを制限する・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体10分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み防止装置付、抑制板挿入口付、クマ脱出口付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)100線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×2000メッシュ寸法(mm)100×10、(天・底板)150×150フレーム高さ(mm)1500
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
スゲ笠GLOBAL&LOCAL税込¥3,078~¥2,798~