厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がり、平均約45~55℃前後になります。推奨のモバイルバッテリー付き。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。
用途点滴時の輸液の温度低下軽減
付属品USB-A to Type-Cケーブル(長さ約19cm)
材質【点滴用保温カバー】表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント、【モバイルバッテリー】PC+ABS
質量(g)モバイルバッテリー:約222
出力USB-A 最大5V/2.4A、USB-A 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:約68×134.6×15.5
入力micro USB 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2A
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
保証期間6ヶ月
平均温度(℃)約45~55前後
バッテリー容量(mAh)10000
ポートUSB-A×2 Type-C×1
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。