農業・園芸資材 :「ppホース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。 天井、壁面に取付可能です。 ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
ホース長さ(m)10 仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン 材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)300 カバーあり 質量(kg)3.8 高さ(mm)330 奥行(mm)111 呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8 使用圧力(MPa)0.3 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12 巻取形式自動
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります