3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,798 税込1,978
欠品中

水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。 お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。 パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。 ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5153-58
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります