農業・園芸資材 :「水道管 ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-65
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-64
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります