農業・園芸資材 :「流量調節」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量を調節できるマカロニホース用のミニバルブです。 マカロニホース内の流量を調節できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0~0.2
1個
659 税込725
6日以内出荷

ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。 上部をまわして流量調節ができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マカロニホース用の散水用スプリンクラーです。 マカロニホースの末端に接続して、180°の範囲に散水できます。 調整バルブを回して流量調節ができ、散水範囲を変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 庭や温室などの小規模散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.05~0.2 寸法(m)(散水半径)約2.4~2.5
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1セット(3個)
1,298 税込1,428
欠品中

◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります