ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-98
流路内径(Φmm)9
1セット
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-49
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-95
流路内径(Φmm)9
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-48
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-73
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-51
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-50
1セット
¥639
税込¥703
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-75
1セット
¥639
税込¥703
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-76
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。
70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。
ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。
ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレス
アズワン品番64-5156-72
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。
60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。
ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。
ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレス
アズワン品番64-5156-71
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。
壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。
白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
色ミカゲ
材質ポリ塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5156-76
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。
壁面とのすきま(10mm)があっても施工可能なスペーサーつき。
白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
色ミカゲ
材質ポリ塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5156-75
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ネジサイズを変換するブッシングです。
平行ネジのサイズ変換できます。
カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
大流量です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.1~0.6
取付ねじ呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。
万能ホーム水栓などに取付けできます。
整流器付きです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2(W26山20)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。水栓柱の上部に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。辺の長さが65~80ミリの角水栓柱に取付け可能です。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス
付属品ビス(長)4本、ビス(短)2本
アズワン品番64-5154-79
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
シンプルなデザインの水栓柱パンです。
お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。
ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。
白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。
呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。
水栓柱パン用台座(GA-RW012)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン
色ミカゲ
使用温度範囲(℃)1~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×500
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
シンプルなデザインの水栓柱パンです。
お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。
ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。
白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。
呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。
水栓柱パン用台座(GA-RW011)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン
色ミカゲ
使用温度範囲(℃)1~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×160×445
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
シンプルなデザインの水栓柱(高さ900ミリ・対辺70ミリ)です。
御影石調のデザインで和のお庭に最適。
色ミカゲ
付属品呼13(Rp1/2)
材質表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-66
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじ呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)9
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。
材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントセットです。
材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリプロピレン、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。
材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ねじR1/2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。
お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。
パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。
ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10
材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5153-58
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1
2
3
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。