絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 農業・園芸資材

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
14,131件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草剤散布用じょうろ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]除草剤散布用じょうろTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](7件のレビュー)
1,034税込1,137
1個
当日出荷
【一般的な散水じょうろとの違い】散水口(ハスの実)の穴を中央にのみに配列することで、広角に散水するのではなく、ピンポイントにねらいながら散水が可能ねらったところに散水できるので除草剤散布に適していますこし網付きでノズルが目詰りしない残量がわかりやすい半透明目盛り付き
容量(L)約5.5材質本体・こし網・キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ハスの実:ポリエチレン・ステンレス寸法(mm)615×185×230ナチュラル
G1/2メスネジコネクター タカギG1/2メスネジコネクタータカギ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242高さ(mm)48質量(g)46
多目的ネット ユタカメイク多目的ネットユタカメイク(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。
用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。 荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。 ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。 防球ネットに。仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付伸度(%)22.30糸の太さ(mm)Φ1.8強度(結節)861N(87.80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
蛇口口金 アイリスオーヤマ蛇口口金アイリスオーヤマ
559税込615
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×56関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
オーロラBOXY通水エルボセット タカギオーロラBOXY通水エルボセットタカギ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
スプレーホース プラス・テクスプレーホースプラス・テク(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から12日以内出荷
柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用ヤマブキ仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
150税込165
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
ラクロック蛇口(FJ) タカギラクロック蛇口(FJ)タカギ
669税込736
1個
当日出荷
工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。トラスコ品番593-5069高さ(mm)60適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)16~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
Sパッカー 愛星特発Sパッカー愛星特発(4件のレビュー)
399税込439
1袋(15個)ほか
当日出荷
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質バネ材:メッキ加工、本体:PP、バネ:バネ材メッキ。
ボビン 末松電子製作所ボビン末松電子製作所(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm)88(巻く部分の幅)外径(mm)284直径(mm)110(芯)RoHS指令(10物質対応)対応
クロスバンド 支柱用 モノタロウクロスバンド 支柱用モノタロウ(61件のレビュー)
199税込219
1パック(10本)
当日出荷
園芸支柱用の連結バンドです。 支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。
用途園芸支柱十字固定用材質鉄線+メッキシルバー
ネット 遮光用 モノタロウネット 遮光用モノタロウ(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)種別ラッセル編関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
網 防鳥用 45mm目 モノタロウ網 防鳥用 45mm目モノタロウ(25件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
育苗箱 35型 安全興業育苗箱 35型安全興業(22件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
容量(L)5.5穴径(Φmm)2.5角仕様目盛付材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)319×241×72
かんたん穴掘り器 小林工具製作所かんたん穴掘り器小林工具製作所(25件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
ホース分岐継手コック付 TOYOX(トヨックス)ホース分岐継手コック付TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2方向に分水・流量調節できます。【2方向分水】ストップ機能。コックの同時通水、片側通水、止水ができます。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水適合ホース内径(Φmm)12~15材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
二方型ホース継手 タカギ二方型ホース継手タカギ(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ホースとホースをつなぐストレートタイプのホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用材質ポリアセタール
メタルストップ コネクター タカギメタルストップ コネクタータカギ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
用途ホースとニップルの接続用トラスコ品番792-9111材質(原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR質量(g)130接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ピカピカ防鳥 コンパルピカピカ防鳥コンパル(15件のレビュー)
529税込582
1パック(3枚組)
当日出荷
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル質量(g)15(1枚)寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
園芸用ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]園芸用ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
269税込296
1パック(200本)
当日出荷
結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
NGカップリング FARMECHNGカップリングFARMECH(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 めすネジ、カップリングも使用可能
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など形状カップリング材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性RoHS指令(10物質対応)対応
水栓柱 モノタロウ水栓柱モノタロウ(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
防草シート・芝押え釘 大頭釘 マツモト防草シート・芝押え釘 大頭釘マツモト(4件のレビュー)
359税込395
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
材質スチール頭部径(Φmm)15胴径(Φmm)5
トルシーネット付M25 一色本店トルシーネット付M25一色本店(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(25枚)
当日出荷
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。 野菜などの作物や花を害虫から守ります。 粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。 鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。 農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。 トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)100×230材質(本体)粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)6×6
トルシーネット付S25 一色本店トルシーネット付S25一色本店(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(25枚)
当日出荷
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×350目合い(mm)6×6材質(本体)粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン
ダイオネット 防風網 イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネット 防風網イノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)
969税込1,066
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
ハンドルセット タカギハンドルセットタカギ
399税込439
1個
当日出荷
リフトメタルの補修部品です。
用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1434幅(mm)200高さ(mm)120奥行(mm)39
ラクロック蛇口アダプター タカギラクロック蛇口アダプタータカギ
599税込659
1個
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。
質量(g)89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×42×120
テンションクランプ 兼用 マルサテンションクランプ 兼用マルサ(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6215長さ(mm)56寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)760タイプ小型張線器付クランプ奥行(mm)1602018年トラスコ掲載ページ9 1073
アルミ雪崩・つらら落し コンパルアルミ雪崩・つらら落しコンパル(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ幅(cm)約40.8
シート押さえ モノタロウシート押さえモノタロウ(51件のレビュー)
249税込274
1パック(10本)
当日出荷
打ち込みの出来る金属製のシート押さえです。
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。材質長さ(mm)約180幅(mm)約58太さ(mm)約2.4
園芸用ビニールシート 渡辺泰園芸用ビニールシート渡辺泰(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
POフィルム 渡辺泰POフィルム渡辺泰(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに厚さ(mm)0.1材質農PO系PE
ウルフピー ウルフピーウルフピーウルフピー(29件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(100mL)ほか
当日出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
プランティングシート 千吉プランティングシート千吉(20件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
撥水コート処理済みで水洗い可能です。使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。
用途室内やベランダなどでも、周りを汚さずお手軽に作業できます。材質ポリエチレン仕様撥水コート質量(g)130寸法(cm)フック留め前:約80×80/フック留め後:約61×61
コック付ホースジョイントニップル タカギコック付ホースジョイントニップルタカギ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21トラスコ品番381-3827材質ABS樹脂高さ(mm)105質量(g)48接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
鳥よけ スプレー ニッショウ機器鳥よけ スプレーニッショウ機器
1,798税込1,978
1本(270mL)ほか
3日以内出荷
鳥がとまるところにスプレーするだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けスプレー。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、スプレーした周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。樹木、トリのとまる手すりや柵などにスプレーするだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油保証期間製造日より1年間
三方コネクターコック付(裸) タカギ三方コネクターコック付(裸)タカギ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2方向へ分水できるコック付コネクターです。
トラスコ品番392-4737
ソーラー式鳥獣びっくりガード セフティー3ソーラー式鳥獣びっくりガードセフティー3(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カット モノタロウワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カットモノタロウ(3件のレビュー)
72税込79
1パック(100本)
当日出荷
支柱とつるや茎などを固定する結束タイです。 予めサイズカットしてあるので、必要なサイズに合わせて選べます。 ねじって留めるだけの簡単仕様。
用途支柱とつるや茎などを固定材質スチール、PVC

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材