絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 農業・園芸資材

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
14,131件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鳥よけシート トゲロング DAIM鳥よけシート トゲロングDAIM(7件のレビュー)
799税込879
1袋(3枚)
当日出荷
鳥害対策に。長いトゲで鳥の侵入を防ぐ。
材質ポリプロピレン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×80×150
バイオBB弾0.2g 6mm ネクストアグリバイオBB弾0.2g 6mmネクストアグリ
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
仕様約2500発適合電動ガン 防鳥くん DG-30M
鳥キラーィ 強力鳥追い磁石 YAMANO鳥キラーィ 強力鳥追い磁石YAMANO(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(10個)
当日出荷
鳥は磁石が大嫌い! 鳥の飛来防止!
仕様120ミリステラサイズ(mm)Φ70×8厚
ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)GAONA(ガオナ)
639税込703
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-50
ゲッターコード 末松電子製作所ゲッターコード末松電子製作所(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロング伸縮散水お掃除ブラシ セフティー3ロング伸縮散水お掃除ブラシセフティー3(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業ハウスバンド(Qキュー)2芯まつうら工業(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途ハウスシートのはばたき防止にバンド幅(mm)10タイプ2芯(#230)30本材質ポリエチレン
肥料水差し 1L TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]肥料水差し 1LTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピンポイントに注水がしやすいステンレス製をノズルを採用しました。 本体はクリアで中身がハッキリ見えます。
用途散水用容量(L)1クリアトラスコ品番799-0880材質AS樹脂、すすぎ口:ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)355×125×180
コンポスト用菌床 アイリスオーヤマコンポスト用菌床アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
469税込516
1袋(5L)ほか
当日出荷
馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(半透明) アサヒパック【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(半透明)アサヒパック(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材タイプ乳白品種なし表示部表示欄なし窓枠窓なし
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地アサヒパック(7件のレビュー)
9,398税込10,338
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり
オーロラハンドル大(FJ) タカギオーロラハンドル大(FJ)タカギ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクフィルターAR301 サンホープディスクフィルターAR301サンホープ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
予約販売
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
FRPポール アポロFRPポールアポロ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(25本)ほか
3日以内出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
ロゼアポット アップルウェアーロゼアポットアップルウェアー(16件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
バラ・コニファーに適した深型タイプ。 通気性・排水性のよい底形状。
用途バラやいろいろな植物に。材質ポリプロピレン
カラスのカー子 福農産業カラスのカー子福農産業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。 ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物ハト、スズメ付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)540×140
地下散水栓ニップルセット タカギ地下散水栓ニップルセットタカギ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。トラスコ品番375-4014材質ABS樹脂高さ(mm)95質量(g)57取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
スリム異径ジョイント タカギスリム異径ジョイントタカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。適合ホース内径(Φmm)左:7.5~9右:12~15仕様異径ホースジョイントタイプトラスコ品番381-3789材質ABS樹脂高さ(mm)34質量(g)38接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)左:13.5右:21
コック付パチットホースジョイント タカギコック付パチットホースジョイントタカギ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21仕様コネクタ付トラスコ品番381-3843材質ABS樹脂高さ(mm)コネクタ接続時/148質量(g)88接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90° いけうち標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°いけうち(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
わら縄 大巻 3分 タカショーわら縄 大巻 3分タカショー
2,198税込2,418
1巻(92m)
5日以内出荷
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維のため自然に腐食します。ジュートに比べて長持ちします。PPロープに比べて伸びにくいです。
用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。その他【太さ】3分材質わら質量(kg)約3.3長さ(m)約92
メタル散水ノズル セフティー3メタル散水ノズルセフティー3(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮 TPR PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
カラーポリポット 渡辺泰カラーポリポット渡辺泰(8件のレビュー)
539税込593
1セット(100個)
当日出荷
ソフトで新鮮なカラーは苗の区別だけでなく売店等での目も引き付けます。
スモールオベリスク DAIMスモールオベリスクDAIM(41件のレビュー)
999税込1,099
1セット
7日以内出荷
植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ材質亜鉛ダイカスト
スクリューニップル(短管付) 住化農業資材スクリューニップル(短管付)住化農業資材(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
ボードンレックス 0.02 4穴 福助工業ボードンレックス 0.02 4穴福助工業(11件のレビュー)
2,390税込2,629
1パック(100枚×10袋)ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ) タカショー根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ)タカショー(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
端がほつれにくい両耳織タイプです。 両耳織りタイプなので、端がほつれにくく、きれいに仕上がります。 根巻きとしても、幹巻きとしても使うことができます。 植物繊維を使用しているために、通気性、保水性、保湿性があり、発芽、発根が良好です。 土にやさしい天然繊維(ジュート)100%です。
用途緑化樹用テープ。長さ(m)20材質ジュート麻ベージュ
生ゴミ処理剤(エコサイクル) 大和生ゴミ処理剤(エコサイクル)大和(17件のレビュー)
429税込472
1袋(500g)
当日出荷
生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ゴミを肥料としてリサイクル。原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
強力防鳥網 イノベックス(旧:ダイオ化成)強力防鳥網イノベックス(旧:ダイオ化成)(19件のレビュー)
649税込714
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
工作ネット(ビニール亀甲金網) 吉田隆工作ネット(ビニール亀甲金網)吉田隆(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャワーポット アイリスオーヤマシャワーポットアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ブリキジョーロをモチーフにしたシャワーポットの小型タイプです。ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使い方ができます。ベランダや庭での水やりに便利です。 カラフルな4色も追加しました。
容量(L)約2.2材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス寸法(mm)約361×165×197質量(g)329
ガーデン結束バンド セフティー3ガーデン結束バンドセフティー3(7件のレビュー)
269税込296
1セット(100本)
当日出荷
添え木・垣根・支柱の固定等に
用途結束材質ナイロン66
ニューマイカ線 石本マオランニューマイカ線石本マオラン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズ
用途マイカ線のコンパクト規格です。材質LDPE・HDPE複合幅(mm)9芯数2芯
姫縄入り コモ(約105cm×180cm) 臼井農畜産姫縄入り コモ(約105cm×180cm)臼井農畜産
1,198税込1,318
1枚ほか
翌日出荷
本商品のコモは縦糸に姫縄10本とジュート糸20本を使用しているため大変丈夫です。全て天然素材で作られており、ご使用後は土に還りますので安心してお使い頂けます。樹木の根巻、霜よけ、作物の日よけ、畑のマルチング、雪囲い、ぬかるみや斜面の養生、雪道の滑り止め、害虫駆除や雑草予防にいかがでしょうか。コモの表面に黒くこげたような線がついている場合があります。これは86℃以上の高温で蒸気殺菌する過程でついたもので、品質に影響はございません。
用途園芸用、造園用、雪囲いなど幅(cm)105長さ(cm)180
アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ アース製薬アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサアース製薬
2,298税込2,528
1個(15g)
予約販売
●お米の10倍(※ドブネズミ、クマネズミで、本品と精白米の喫食量を比較。設置環境により異なります。)食べる。 ●好物もりだくさんでそそる風味、やわらか食感。 ●ピーナッツ、カシューナッツ、鰹節、さつまいもなどネズミを誘う好物配合 ●薬剤抵抗性(※ワルファリン抵抗性)のネズミ(スーパーラット)にも効く ●数日掛けて死に至るので他のネズミに警戒されにくい ●トレータイプなので濡れたところや汚れたところにも置ける ●一度で効く 【販売名】デスモアSOK1 【効能効果】ネズミの駆除 【内容量】15g×4個 【防除用医薬部外品】
用途ネズミの駆除成分【有効成分】ジフェチアロール0.0025%(w/w)【その他の成分】さつまいもパウダー、魚粉、ピーナッツパウダー、カシューナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、紫201号、その他11成分区分防除用医薬部外品タイプトレータイプ種類防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×225×75使用の目安ネズミのよく出る場所数カ所にシールをはがして容器ごと適量(1個から2個)を配置する。ネズミがたくさんいる場合は、多くの場所に設置するとより効果的。使用場所天井裏、床下、納屋・倉庫、キッチン(壁沿いに置くと効果的です。)対象動物ネズミ剤形トレータイプ効果ネズミの駆除
農ビ カット 透明 オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 透明オカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)0.1
T字金具 渡辺パイプ(SEDIA)T字金具渡辺パイプ(SEDIA)(5件のレビュー)
899税込989
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
とうめいここダメシート DAIMとうめいここダメシートDAIM(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。 畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。
材質PET透明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×420×18(トゲ)
ガーデンアグリパイプ DAIMガーデンアグリパイプDAIM(7件のレビュー)
499税込549
1本
7日以内出荷
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材