ガバッと開口!!バッグの口はスプリング入りで常に大きく開いているので、出し入れがしやすい!!。ワンタッチバックルベルト付きで装着も簡単!!(腰回り115cmまで)。腰に下げて、軽い道具・紐・コードなどの持ち運びに!!また山菜の収穫、野菜の収穫、果樹の収穫、簡単なゴミ収集などにも最適です!!
用途アウトドア・DIY作業・ガーデニング・農作業・山菜取りに!!
材質バッグ:ナイロン(内側PVCコーティング)、バックル:POM
全長(mm)470
質量(g)240
ベルト長さ(mm)1150(ワンタッチバックル付)
耐荷重(kg)1.5
材質(ベルト)ナイロン
寸法(幅W×高さH)(cm)(袋)40×47
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バラの茎と支柱の結束に。柔らか素材で茎を傷つけない。はさみでカットできる。
材質エラストマー・スチール
取り付けはホースを差し込んで締めるだけ。
蛇口はもちろん、ホース、ノズルなどにワンタッチで接続できるコネクターです。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)66
接続方式ニップル-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×120
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
支柱の組立てがワンタッチで楽々簡単、支柱同士をしっかり固定して強風も安心
用途支柱用オプション部品
材質CRゴム
全長(mm)70
1パック(20本)
¥739
税込¥813
当日出荷
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。ベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス
取付可能厚(mm)10~65、90~150
アズワン品番64-5154-80
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。
また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。
防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。
上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。
樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。
ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。
「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止
RoHS指令(10物質対応)対応
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質粘土と土
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ポリプロピレン
狭いボックス内でも取付が簡単です。
面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。
断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質PVC
軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の仕切り
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(g)610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×20×360
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
対象動物クマ
材質すず・ホイッスル:真鍮、ヒモ:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
寸法(mm)(約)すず:外径40×高さ37、ホイッスル:外径7×高さ50
質量(g)約60
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
半透明で中身が見えて安心です。
ハスの実は農薬散布用です。
容量(L)約6
色ナチュラル
トラスコ品番798-9881
材質本体:ポリエチレン、こし網:ポリプロピレン、ハスの実:ポリエチレン・ステンレス
寸法(mm)645×170×250
1個
¥1,528
税込¥1,681
当日出荷
視界を遮りにくい約30mm目で、設置しても目立ちにくいシルバーグレー。
ベランダ以外にも、あらゆる場所の防鳥、小動物よけに使用出来ます。
丈夫なネットで様々な鳥に有効です。ベランダ以外の防鳥や簡易フェンスにも。カットしてもホツレにくい。(建物や配管まわり等に合わせてお使いください)
用途ベランダや車庫、倉庫などの鳥侵入防止に!!
こんなお得な商品も!
イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
作業・移動が楽にできます。
長時間の作業も楽々です。
農作業・草取り等の作業時に最適です。
座部が360度回転します。
用途タイヤ付き作業椅子。
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270
質量(g)2000
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100
性質防滴透明
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)280×580
こんなお得な商品も!
三方ホース継手
モノタロウ
¥99
税込¥109
ホースの延長および補修用品です。
3つのホースを接続できます。
用途ホースとホースの接続用
材質主要部:ABS樹脂、しんちゅう
仕様ホースバンドは別売
トラスコ品番818-7520
高さ(mm)80
質量(g)22
内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!
分岐コネクター 蛇口用 シャワー付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。
ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。
下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐
適合蛇口外径(Φmm)14~20
仕様横向ホース180度可動
質量(g)140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL)(mm)130×225
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力100L/分
省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます!
ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。
大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。
温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。
自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。
精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。
仕様暖/冷兼用
温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50
コンセント個数1
許容電流(A)10
温度精度1.2℃
リード線(m)5
室内に取り込んでも、鉢にマッチするやわらかいデザイン。
材質ポリプロピレン
おしゃれなぶどう柄のレリーフプランター。玄関先の寄せ植えに最適な設計。通水性・通気性のよい底穴構造。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
蚊取り線香 厚太用 携帯線香皿
モノタロウ
¥599
税込¥659
防虫用として、屋外で使用するた為に煙が多く出る様に特別に作っております。家庭用としてご使用くださっても、効果があります。
鎧戸状の排出口のおかげで風や雨に濡れて消えることもなく、ノコギリ状の留め具で中身をしっかり固定してくれます。
造林業のプロが実際に使用しているだけあって抜群の効果です。
ベルトにつけて携帯でき、予備の線香も収納できます。(防虫器1つにつき1枚のスペア線香付き)
アウトドアやガーデニング時にわずらわしい蚊やブヨをどんどん撃退してくれます。
用途森林香&パワー森林香専用の線香皿です。
材質ブリキ、アルミニウム、ポリプロピレン(PP)
質量(g)210
適合害虫害虫
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)25
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
そのまま散布できる原液タイプ。週に1度、 4~10cc/m2を散布します。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物 エキスを配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に 使用でき、高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
適合害虫害虫
1セット(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。
侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。
臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
対象動物害獣
セット内容専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ネット 遮光用
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。
ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
延長・補修用にホースとホースをつなげます。【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
材質(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。