農業・園芸資材 :「じょうろ 先端」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質ステンレス
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
NANOジョロ用の交換用はす口です。
用途タカギ製NANOジョロ交換用
トラスコ品番381-4297
適合本体NANOジョロ4L・6L
質量(g)31.7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用
取付内径(Φmm)27.5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。
ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。
便利なホース止め付きです。
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP)
付属品ハスの実、こし網
トラスコ品番124-3794
適合本体CGI-04、CGI-06
材質真鍮、カラー鋼板、塩ビ
幅(mm)53
高さ(mm)47
質量(g)35
奥行(mm)114
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)18~25
寸法(mm)W87×H75×D520
全長(mm)520
質量(g)285
穴径(Φmm)0.6
穴数760
主な用途農業用
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラスコ品番188-2875
高さ(mm)45
質量(g)25
奥行(mm)90
間口(mm)160
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
散水板の目が細かいので、ふんわりやわらかに均一に散水できます。
蓮の実の散水板が取り外せるので、目詰まりの掃除が簡単にできて清潔です。
蓮の実だけを交換できます。(FJ-30~FJ-100)
ヤザキのジョーロは日本製/プラスチック製品なので安全で丈夫で長持ち、しかも清潔なので、家庭用から業務用まで安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング、園芸、打ち水、掃除
色マリンブルー
材質ポリエチレン、真鍮
寸法(mm)(散水板)70×50
質量(g)483
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7342
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)111
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
本体は、丈夫で耐久性のある亜鉛鉄板(1級品)です。
ブリキ製のため丈夫で壊れにくいです。
用途植物や野菜にソフトなシャワーで水やりできるジョウロです。
付属品はすの実(筒先)
材質亜鉛鉄板
板厚(mm)0.27
散水パターンが選べる切替え式散水ノズルです。
先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。
シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射
適合ホース内径(Φmm)11~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
材質ABS樹脂
付属品ホーセンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
用途散水用
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト
【一般的な散水じょうろとの違い】散水口(ハスの実)の穴を中央にのみに配列することで、広角に散水するのではなく、ピンポイントにねらいながら散水が可能。ねらったところに散水できるので除草剤散布に適しています。こし網付きでノズルが目詰りしない。残量がわかりやすい半透明。目盛り付き
容量(L)5
材質本体他:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ハスの実:ステンレス
寸法(mm)450×185×230
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18
寸法(mm)W105×H68×D650
全長(mm)595
質量(g)280
穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)
穴数804
主な用途一般・農業用
アズワン品番64-3674-02
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途土木工事、解体作業用ノズル
シャワー種類直射・噴霧・止水
材質アルミニウム
散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。ホースと直接つなげることができます。取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。回転ニップルつきでホースがねじれません。
シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。