農業・園芸資材 :「ねずみ 駆除 剤」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
●お米の10倍(※ドブネズミ、クマネズミで、本品と精白米の喫食量を比較。設置環境により異なります。)食べる。
●好物もりだくさんでそそる風味、やわらか食感。
●ピーナッツ、カシューナッツ、鰹節、さつまいもなどネズミを誘う好物配合
●薬剤抵抗性(※ワルファリン抵抗性)のネズミ(スーパーラット)にも効く
●数日掛けて死に至るので他のネズミに警戒されにくい
●トレータイプなので濡れたところや汚れたところにも置ける
●一度で効く
【販売名】デスモアSOK1
【効能効果】ネズミの駆除
【内容量】15g×4個
【防除用医薬部外品】
用途ネズミの駆除
成分【有効成分】ジフェチアロール0.0025%(w/w)【その他の成分】さつまいもパウダー、魚粉、ピーナッツパウダー、カシューナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、紫201号、その他11成分
区分防除用医薬部外品
タイプトレータイプ
種類防除用医薬部外品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×225×75
使用の目安ネズミのよく出る場所数カ所にシールをはがして容器ごと適量(1個から2個)を配置する。ネズミがたくさんいる場合は、多くの場所に設置するとより効果的。
使用場所天井裏、床下、納屋・倉庫、キッチン(壁沿いに置くと効果的です。)
対象動物ネズミ
剤形トレータイプ
効果ネズミの駆除
1個(15g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
対象動物ねずみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)119×98×98
周波数(Hz)25000~65000
電源(V)100
角度(°)放射:260
適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ネズミの好む小麦粒型のネズミ駆除剤
ラットライスは、ネズミの好む小麦粒に主成分の他、誘食剤、色素、誤飲防止剤等を吸着させた赤色殺鼠剤です。
蓄積性血液毒殺鼠剤に属し、食べ続けることによりネズミは徐々に内出血をおこし、行動力や視力が衰え、
3~5日後には水のある所、明るい所で死ぬ傾向があります。
この商品は薬剤を小麦粒状にしたものに小麦をまぶしてねずみの食いつき良くした商品となります。
成分ワルファリン:0.1%(血液凝固阻止作用を持つ薬剤で、連続して食べることで効果が現れます。)
効能殺鼠、ネズミの駆除
対象動物ネズミ
ネズミの大好物であるヒマワリの種を使った殺そ剤。ヒマワリの種のまわりに、殺そ成分を混ぜた食品と大豆油をコーティングすることによって食いつきが良い。
対象動物ネズミ
仕様防除用医薬部外品
成分ワルファリン
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。