農業・園芸資材 :「もぐらん」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物もぐら 電源単1電池4本 材質(キャップ)ABS樹脂 電池寿命約6ヶ月 使用範囲(m)約45 材質(シャフト)アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ 材質ABS樹脂 他 長さ(mm)400 質量(g)約290 周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変) 電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵) 適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲 頭部径(Φmm)120 電流(mA)(作動)5~13 開放電圧(V)5.5 短絡電流(mA)90
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ 長さ(mm)335 質量(g)約290 適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm)155
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。 LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。 プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
材質ABS樹脂 寸法(cm)H41.5×W6.5×6.5 質量(g)217 対象動物もぐら
1セット(2本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

家庭菜園、ガーデニングに。 モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質鉄、PP 幅W×全長(mm)185×255
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物モグラ 成分ナフタリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
1箱(200g)
759 税込835
当日出荷

効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ 使用の目安50~100cm間隔
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物モグラ セット内容モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
当日出荷

手付き モグラ取り ヤマトキ製作所 動画あり
用途モグラ取りに 対象動物もぐら 高さ(mm)100 質量(g)278 縦(mm)200 横(mm)200
1台
999 税込1,099
当日出荷

モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
対象動物モグラ トラスコ品番448-7575 直径(Φmm)下部100 高さ(mm)301.5
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番114-1386 材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC イエロー 奥行(mm)485
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
対象動物もぐら 材質ポリエチレン、ステンレス 質量(g)80(1個) 直径(Φcm)7 全長(cm)23
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷

対象動物鳥類 材質プロペラ・胴体/天然木、支柱/アルミニウム、他 質量(g)540 幅(cm)53 全長(cm)93~156(伸縮式)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)モグラン棒
モグラ・ねずみを忌避します。カプサイシンが練り込んであるため、モグラやねずみの嗅覚を刺激し作物への被害を防ぎます。杭が分解する際、カプサイシンの成分がゆっくり溶け出します。紙としてリサイクルできます。パルプとデンプンが材料のため完全に土へ還ります。50~100cm間隔で畑を囲むように杭を設置してください。
材質紙・デンプン・唐辛子エキス 長さ(mm)150 対象動物モグラ・ねずみ
1袋(100本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫 対象動物モグラ 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工 質量(kg)0.8 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

杭状の為設置が簡単。あらかじめ被害を受ける場所を『とおせん棒』で囲み、害獣を寄せ付けなくします。 モグラ、野ネズミを捕殺せず、臭いで追い払います。土壌汚染を引き起こしません。
対象動物モグラ、ネズミ
1パック(3本)ほか
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。 対象動物もぐら、ヘビ 有効期間約1ヶ月
1個(900g)
1,298 税込1,428
当日出荷

もぐらの嫌う音波振動を地中へ発信します ソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電します 薬物と違い、人・動物・植物には無害で安心です
用途害獣対策に。 電源ソーラーパネル・ニッケル水素充電池(1.2V800A、単3形)×1本 対象動物もぐら
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

地面に埋め込むだけで畑・芝生・花壇をもぐらから守ります 上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します 25~30秒の間隔で土中に約2秒間、モグラの嫌う音波振動を発生します 薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です
用途害獣対策に。 質量(g)約293 径(Φmm)155 長さ(cm)42.5 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 700mA/h 単4形×1本(試供用) 対象動物もぐら
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング