農業・園芸資材 :「より糸」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。
長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。
シックなグレーなので目立ちにくいです。
菱型25mmの網目で小さな鳥にも安心です。
高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。
用途鳩よけ用ネット。
ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。
長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。
シックなグレーなので目立ちにくいです。
高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。
用途鳩よけに。
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約60%の遮光ネットです。
ふあふあSL-60より糸の幅が細い通風タイプ!
糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくいです。
耐久性・耐候性に優れており、長期の展張が可能です。
春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光
遮光率(%)60
関連資料(0.61MB)
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約50%の遮光ネットです。
ふあふあSL-50より糸の幅が細い通風タイプ!
糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくいです。
耐久性・耐候性に優れており、長期の展張が可能です。
春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光
遮光率(%)50
関連資料(0.61MB)
グリーンネットの補修専用ロープです。
用途園芸、農業、ゴルフネットの補修など
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど
長さ(m)約84
太さ(mm)3.0分(約9
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど
長さ(m)約128
太さ(mm)1.5分(約4.5
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど
長さ(m)約125
太さ(mm)2.5分(約7.5
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど
長さ(m)約132
太さ(mm)2.0分(約6
手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。
専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。
・取り付け可能な手すり
角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm
・設置場所
テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。
必要に応じてセット数お買い求めください。
・特徴
鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。
スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。
固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
付属品特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き)
取付必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー
長さ(m)テグス:30
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。