農業・園芸資材 :「アニマルフェンス用扉」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)2.1
本数(支柱)11
鉄製メッシュにPVC被覆コーティングした丈夫なアニマルフェンスです。19mm角目と5X10cm角目の2種類があります。繊維ネットに比べて動物に噛み切られにくいです。
用途動物の穴掘りによる潜りぬけ防止に。納屋や家屋への浸入防止に。既存設営済みネットの補強にも。電気柵や波板の補強ネットとしても。
ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット
亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。
組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口
自作ビニールハウスの扉
家庭菜園
質量(kg)約8.2
寸法(Φ×mm)Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6
高さ(m)1.58
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
ポリエチレン製で軽く、耐候性が高い製品です。目合いを交互に通して簡単に設置可能です。
用途住宅工事や、道路工事の防護仕切りや安全通路の確保に。また動物の侵入防止にも。
材質PE
幅(mm)1000
色オレンジ
長さ(m)50
網目(mm)40×85
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
組立・施工が簡単!あらゆる用途に適合するシンプルなデザイン!
用途防獣フェンス、農・園芸用フェンス、中・小型犬の屋外サークルフェンスとして
材質スチールPVCコーティング加工
質量(kg)12
色ダークグリーン
長さ(m)20
線材(mm)Φ2.1
高さ(m)1
網目(mm)50×100
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。